曜日別特売
10553 バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業 60863398

10553 バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業 60863398
10553 バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業 60863398
10553 バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業 60863398
10553 バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業 60863398

バイオプチ V-♯80G 1200×70

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60863398品番10553
参考基準価格(税別)¥30,920販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。
[[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。

用途梱包・緩衝用途、角養生材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200長さ(m)70空気粒高(mm)13空気粒径(mm)32構造3層トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする