川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
ぺらぺこり粒内袋 d40L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60863425
品番
10614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベロ部分の粒を潰す事で、箱詰め時の余計な嵩張りを防ぎます。
しっかり封が出来、ゴミや埃が入り難い仕様です。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
180
高さ(mm)
320
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
用途
ベロの余分な箇所の粒を潰している為、積載量重視の梱包材として、雑貨・小物などの梱包
トラスコ品番
754-6378
質量(kg)
0.92
番手
d40L