LK-10L 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド 60863757

軽便LEDランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60863757 品番LK-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。
省エネ、長寿命の10W電球型LEDランプ(電球色)を使用しております。

消費電力(W)10 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)800 コード長さ(m)5 仕様10W電球形LEDランプ、屋内用、クリップの挟み込み可能厚みΦ50mm トラスコ品番819-4044 寸法(mm)電線/VCTFK0.752 質量(g)820 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)50 電線長さ(m)5 外径×長さL(Φ×mm)136×237.5 電線仕様VCTFK0.75mm[[の2乗]] 寿命(球)40000時間 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60863757 LK-10L 61082008 LK-10L 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド 1台 6,598 税込7,258 注文コードがj変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする