明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60864265
品番
KMGK-1815
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
寸法(縦×横)(mm)
1200×1500
トラスコ品番
819-6032
厚さ(mm)
0.18
タイプ
4人掛け用
アズワン品番
65-0602-59
用途
テーブルカバーとして汚れ防止に
色
透明
質量(g)
560
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)
60
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。