※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMGK-4520 3点機能付透明カバー 明和グラビア 60864292 KMGK-4520 3点機能付透明カバー 明和グラビア 60864292

3点機能付透明カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60864292 品番 KMGK-4520
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。

寸法(縦×横)(mm)1200×2000 トラスコ品番819-6035 厚さ(mm)0.45 タイプ6人掛け用 アズワン品番65-0602-56 用途テーブルカバーとして汚れ防止に 透明 質量(g)560 混率(%)塩化ビニル樹脂100 耐熱温度(℃)60
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする