※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×10
注文コード
60864317
品番
MGK-1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途
テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
トラスコ品番
819-6044
厚さ(mm)
1
質量(kg)
17
色
透明
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×10
耐熱温度(℃)
60
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600