※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGK-4510 3点機能付透明フィルム 明和グラビア 60864326 MGK-4510 3点機能付透明フィルム 明和グラビア 60864326 MGK-4510 3点機能付透明フィルム 明和グラビア 60864326

3点機能付透明フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60864326 品番 MGK-4510
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。

用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に トラスコ品番819-6045 厚さ(mm)1 質量(kg)6.5 透明 混率(%)塩化ビニル樹脂100 寸法(幅Wmm×長さLm)450×10 耐熱温度(℃)60
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする