明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60864362
品番
KMGK-9012
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途
テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
適合
間口:1200、奥行:900、厚さ:1
トラスコ品番
819-6038
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.4
色
透明
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×1.2
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-61
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。