明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス レッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
60864432
品番
MG-6127 RE
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途
食堂などの食卓環境に
トラスコ品番
819-6027
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
7.2
色
レッド
幅(cm)
120
1巻長さ(m)
30
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-69
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。