HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60864589
品番
R0Z27A
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
アクティブオプティカルケーブル。
ケーブル長(m)
7
芯数
8
コネクタ形状
QSFP28
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
質量(kg)
0.1905
サイズ(cm)
2.5×26.2×29.2
ポート
QSFP28
ケーブルタイプ
AOCケーブル