※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイトディオ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
60864755
品番
27068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
油も水分もたっぷり吸収する、惣菜向けの1層タイプのトレーマットです。
用途
惣菜の余分な油の吸収
トラスコ品番
760-4009
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
195
シートサイズ(mm)
65×120