安全投光器200W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2芯 注文コード60864957 品番AF-200
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は芯数・電線仕様-種別など8種類から選べます 他の種類を見る

500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。

定格光束(Lm)2300 消費電力(W)200 電球の種類レフ球 芯数2芯 使用場所屋外 付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2芯 プラグ防雨2P 照度(Lx)1360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする