※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z08.20.038.0-8 EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス) 60864991 Z08.20.038.0-8 EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス) 60864991 Z08.20.038.0-8 EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス) 60864991

EZチェーン Z08型(内のり巾20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60864991 品番 Z08.20.038.0-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
寸法D(mm)78 寸法H(mm)95 寸法K(mm)160 屈曲半径R(mm)38 ピッチ(mm)20 リンク数8 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
注意
※ご発注頂いた数量を1本に繋げての出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする