nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 本体 鉗子
チューブ鉗子 TUKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865614
品番
TUK15
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。
仕様
アヤ筋
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
155
アズワン品番
7-4353-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器