nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 剪刀
外科剪刃 両鈍
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
両鈍 直
注文コード
60865623
品番
RDSCS145
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両鈍 直
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
全長(mm)
145
アズワン品番
7-4354-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器