曜日別特売
IRC115 眼科剪刀 nopa 60865648

IRC115 眼科剪刀 nopa 60865648
IRC115 眼科剪刀 nopa 60865648
IRC115 眼科剪刀 nopa 60865648

眼科剪刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本仕様注文コード60865648品番IRC115
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。

仕様材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)115アズワン品番7-4355-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000018医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする