AS175 Mouthpiece & Cap エアロスペーサー AS175シリーズ ROSSMAX 60865666

エアロスペーサー AS175シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード60865666 品番AS175 Mouthpiece & Cap
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

本体に逆流防止弁付きですので、効率良く吸入できます。
きちんと吸入できているか、視認性の良い構造により、外から吸気バブルが動くことを確認できます。
本体は、帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。
バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。

仕様ラテックスフリー&BPAフリー 材質本体/PETG、バルブ/シリコン、マウスピースキャップ・バックピース/TPR 容量(mL)175 タイプマスクなし アズワン品番7-4908-01 適合年齢(歳)5以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする