手荒れ保護フィルム フィットバンN プロ仕様指先用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード60866246 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

0.04mmの極薄フィルム使用で目立ちにくい。

仕様スタンダード 40枚 厚さ(mm)0.03 サイズ30×60mm 表示成分ウレタンフィルム、シリコン粘着剤 アズワン品番60-1137-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000070 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする