ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 作業台
ギガ・セレクションの 作業台アクセサリ
ギガ・セレクションの 作業台アクセサリパネル
パネルハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60866253
品番
MS-HKB
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。
質量(kg)
37
色
ブラック
高さ(mm)
1593
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
エラストマー
奥行(mm)
600
間口(mm)
893
耐荷重(kg)
全体/250、1段/30
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
75