ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの 重量棚
ギガ・セレクションの 重量棚本体(単体)
生爪スタンド用ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60866445
品番
W6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
質量(kg)
0.11
適合
8インチ
有効長(mm)
129
ボルト径
12
取付部
M12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60866445
W6-1
59077317
W6H-1
生爪スタンド用ボルト単品
ギガ・セレクション
1本
¥
679
税込
¥
747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)