ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの 重量棚
ギガ・セレクションの 重量棚本体(単体)
生爪スタンド用ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(134本)
注文コード
60866454
品番
W8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
質量(kg)
18.4
適合
10インチ
有効長(mm)
152
ボルト径
12
取付部
M12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60866454
W8
59077299
W8H
生爪スタンド用ボルトセット
ギガ・セレクション
1組
¥
59,980
税込
¥
65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)