曜日別特売
DT-4300 昇降テーブル グランツ 60866569

昇降テーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1台注文コード60866569品番DT-4300
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ガス圧式スプリング(無段階高さ調節)。トレー型天板(こぼれ止め)。キャスター(ストッパー付き2個)付き。

材質天板面/PVC貼り化粧繊維版、フレーム/スチール(粉体焼付塗装:クロームメッキ仕上げ)質量(kg)13寸法幅90×奥行40×高さ65~90cm天板耐荷重(kg)10アズワン品番64-8871-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする