ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 本体 鉗子
消毒鉗子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
25.0cm
仕様
直 25.0cm
注文コード
60866648
品番
0-170-25
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●German Quality●消毒液を浸した綿球の保持、臓器、組織叉は血管を把持及び支持するために用いる手術器具
仕様
直 25.0cm
サイズ
25.0cm
アズワン品番
68-7003-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005390001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000