ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 本体 鉗子
消毒鉗子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
18.0cm
仕様
直 18.0cm
注文コード
60866666
品番
0-170-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
サイズ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●German Quality●消毒液を浸した綿球の保持、臓器、組織叉は血管を把持及び支持するために用いる手術器具
仕様
直 18.0cm
サイズ
18.0cm
アズワン品番
68-7003-62
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005390001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000