OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の その他タッピングネジ
すっごく速いラック支柱ビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
60866689
品番
HP1307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。
入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途
木材ラックの棚板止めに使用します。
材質
鉄/ユニクロメッキ
長さ(mm)
38
色
ブロンズ(頭部)
先端サイズ(#)
No2
ねじの呼び
M4
注意
※速く入るので、締めすぎに注意して下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧