上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23〜32mmHg CP2-ASBEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60866779 品番 CP2-ASBE-M
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥9,535
販売価格(税別)
8,668

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

ベージュ サイズM タイプアームスリーブ 長さ(cm)手首から上腕付根:38.0〜41.0(全サイズ共通) アズワン品番68-5078-48 クラスクラスII(RALクラス)23〜32mmHg 手首周り(cm)16.0〜17.5 適合腕周(cm)23.0〜27.0(前腕中央部) 上腕周り(cm)中央部:30.0〜35.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする