10613 オリコン中敷き板 川上産業 60867433 10613 オリコン中敷き板 川上産業 60867433 10613 オリコン中敷き板 川上産業 60867433

オリコン中敷き板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 60867433 品番 10613
参考基準価格(税別)¥25,160 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽くて丈夫、水にも強いプラパール(TM)製の折りたたみコンテナの底敷きです。
底に敷くことで、コンテナ側面が自然にたたんでしまうことを防止します。

用途折りたたみコンテナ底の緩衝材として トラスコ品番754-6360 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)330 幅(mm)485 厚さ(mm)9 質量(kg)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする