川上産業
川上産業の コンテナー
川上産業の コンテナ用オプション
川上産業の コンテナ用部品
オリコン中敷き板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60867442
品番
10605
参考基準価格(税別)
¥17,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫、水にも強いプラパール(TM)製の折りたたみコンテナの底敷きです。
底に敷くことで、コンテナ側面が自然にたたんでしまうことを防止します。
用途
折りたたみコンテナ底の緩衝材として
トラスコ品番
754-6297
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
230
幅(mm)
330
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.6