10612 底板クッション プチプチ 川上産業 60867458 10612 底板クッション プチプチ 川上産業 60867458 10612 底板クッション プチプチ 川上産業 60867458

底板クッション プチプチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60867458 品番 10612
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い耐久性、引裂強度をもったポリプロピレン製のプチプチ(TM)です。
折りたたみコンテナの底敷き用です。

用途折りたたみコンテナ底の緩衝材として トラスコ品番754-6351 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)230 幅(mm)335 厚さ(mm)4 質量(kg)0.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする