川上産業
川上産業の コンテナー
川上産業の コンテナ用オプション
川上産業の コンテナ用部品
底板クッション プチプチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60867467
品番
10604
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高い耐久性、引裂強度をもったポリプロピレン製のプチプチ(TM)です。
折りたたみコンテナの底敷き用です。
用途
折りたたみコンテナ底の緩衝材として
トラスコ品番
754-6289
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
335
幅(mm)
490
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.8