クリエートメディック
クリエートメディックの エンゼルケア
精検ダブルバルーンカテーテル 80cm 3ルーメン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
18Fr 20mL
注文コード
60867619
品番
12200180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,150
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●使用目的:死体内局所的腎灌流冷却に使用●開腹することなく挿入・固定でき、腎動脈へ効率よく灌流液を流すことが可能
仕様
18Fr 20mL
その他
請求不可
サイズ
18Fr
容量(mL)
バルーン:20
有効長(mm)
800
アズワン品番
67-7075-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000006
間隔(mm)
バルーン間隔:150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000