コトヒラ工業
コトヒラ工業の 換気/設備用品
コトヒラ工業の 集塵機
コトヒラ工業の 集塵機本体
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60867792
品番
KDC2-D01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
業界最小クラスの超小型集じん機です。
用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。
9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
容量(L)
(集じん)2.5
出力(kW)
0.31
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.3
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
61
吸込口径(Φmm)
50
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など
仕様
50/60Hz兼用
トラスコ品番
820-2937
材質
本体:スチール(焼付塗装)
質量(kg)
9
消費電力(W)
310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×280×260
電気代の目安
(標準)8.37円/h
静圧(Pa)
7700
注意
※単相200V仕様ラインナップもございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150