※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCP40M ビシャモン プレスキーミニ ビシャモン 60867835 NCP40M ビシャモン プレスキーミニ ビシャモン 60867835 NCP40M ビシャモン プレスキーミニ ビシャモン 60867835 NCP40M ビシャモン プレスキーミニ ビシャモン 60867835 NCP40M ビシャモン プレスキーミニ ビシャモン 60867835 NCP40M ビシャモン プレスキーミニ ビシャモン 60867835

ビシャモン プレスキーミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60867835 品番NCP40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮 仕様結束ヒモ/3本掛け(ポリエステル繊維)、屋内作業用、加圧力4トン、(作動油)ISO VG32 トラスコ品番494-6341 材質本体:スチール 寸法(mm)(圧縮物)約500×400×250〜500×400×400mm 質量(kg)350 タイプミニ 電源(V)三相200 電源20A(ブレーカー内蔵) 能力4ton 方式電動油圧式 モーター出力(kW)1.5 安全装置投入扉開時運転停止、排出扉開時運転停止、急開き防止解除ペダル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×805×1756 処理能力100kg/h 電気代の目安(標準)20.25円/h 油量(L)5.7 加圧力(kN)39.2
注意
※使用場所:屋内
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする