※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン プレスキーミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60867844 品番NCP40MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮 仕様結束ヒモ/3本掛け(ポリエステル繊維)、屋内作業用、加圧力4トン、(作動油)ISO VG32 トラスコ品番494-6359 材質本体:スチール 寸法(mm)(圧縮物)約500×400×250〜500×400×400mm 質量(kg)350 タイプミニ 電源(V)単相100 電源20A(ブレーカー内蔵) 能力4ton 方式電動油圧式 モーター出力(kW)0.75 安全装置投入扉開時運転停止、排出扉開時運転停止、急開き防止解除ペダル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×805×1756 処理能力50kg/h 電気代の目安(標準)20.25円/h 油量(L)5.7 加圧力(kN)39.2
注意
※使用場所:屋内
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300,000 / 税込 ¥330,000
沖縄地方数量1につき ¥550,000 / 税込 ¥605,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする