温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60868159 品番SK-L754-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法センサ部:約11×(H)60mm、コネクタ部:約Φ9×L30mm 温度測定範囲(℃)-10.0〜60.0 精度(℃)温度:±0.5、湿度:図をご覧ください 湿度測定範囲(%)5.0〜95.0(at0〜60℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868159 SK-L754-1 54992018 SKL7541 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする