JUKI
JUKIの ミシン本体/裁断機/検針機
JUKIの ロックミシン
オーバーロックミシン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60868737
品番
MO-03DN
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様
使用糸:3本
使用針:家庭用HA×1(#11、14)
かがり幅:3〜5mm(巻き縫い:1.8〜2.2mm)
押え上げ量:5mm+2段上げ
縫い速度:最大1500針/分
縫製部の長さ(mm)
1〜4(標準2.5mm)
消費電力(W)
100
定格周波数(Hz)
50/60
機能
送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×260×295
質量(kg)
6.8
定格電圧(V)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550