HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の ワークライト
コードレスワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60868843
品番
UB12DA
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト
シーンに合わせて選べる照射モード
照射角度を自由に調整可能
明るさ3段切替
ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg)
0.3(蓄電池除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×66×205
明るさ(Lx)
ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
65-0294-34
明るさ(Lm)
ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85