大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
2本吊 ワイヤスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868867
品番
2WRS 2TX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上します。
トラスコ品番
473-0275
寸法d(mm)
45
基本使用荷重(t)
2
寸法a(mm)
140
用途
建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に
仕様
リング2t用、フック1.25t用
質量(kg)
6.56
長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
14
寸法e(mm)
25
ロープ径(Φmm)
14
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
33
寸法g(mm)
30
安全率
5倍以上
寸法f(mm)
11
寸法p(mm)
123
有効長l(m)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60868867
2WRS 2TX2
88153877
2WR2TX2
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業
1セット
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました