2WRS 3.2TX1 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 60868876

2本吊 ワイヤスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60868876 品番2WRS 3.2TX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上します。

トラスコ品番473-0283 寸法d(mm)50 基本使用荷重(t)3.2 寸法a(mm)160 用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に 仕様リング3.2t用、フック2t用 長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 寸法e(mm)30 ロープ径(Φmm)16 寸法b(mm)24 寸法c(mm)37 寸法g(mm)35 安全率5倍以上 寸法f(mm)13 寸法p(mm)143 有効長l(m)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868876 2WRS 3.2TX1 88153895 2WR3.2TX1 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 1セット 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする