大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
2本吊 ワイヤスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868894
品番
2WRS 5TX1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上します。
トラスコ品番
473-0313
寸法d(mm)
60
基本使用荷重(t)
5
寸法a(mm)
200
用途
建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に
仕様
リング5t用、フック3.2t用
質量(kg)
15.85
長さ(m)
1.5
寸法e(mm)
36
ロープ径(Φmm)
20
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
46
寸法g(mm)
42
寸法f(mm)
16
寸法p(mm)
171
有効長l(m)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60868894
2WRS 5TX1.5
88153913
2WR5TX1.5
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業
1セット
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました