WH18DB (2JC) 18Vコードレスインパクトドライバ(5.0Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 60868895 WH18DB (2JC) 18Vコードレスインパクトドライバ(5.0Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 60868895 WH18DB (2JC) 18Vコードレスインパクトドライバ(5.0Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 60868895

18Vコードレスインパクトドライバ(5.0Ah)電池・充電器・ケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60868895 品番WH18DB (2JC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

【バッテリーが小型化&容量UP!】
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!

付属品急速充電器(UC 18YSL3/冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー、5.0Ahリチウムイオン電池(BSL1850C) 寸法(mm)全長128×高さ243×センタハイト29 質量(kg)1.5 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 バッテリーBSL1850C バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)ナゲシビスΦ4×50(杉材・ねじ下穴なし)・5.0Ah:約1300本、機械ねじM8×16・5.0Ah:約5000本 充電器形名UC18YSL3 充電時間(分)32 六角軸二面幅(mm)6.35 回転数(min-1[回/分])0〜3100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 打撃数(min-1)0〜3400
注意
※H18DB (NN)は本体のみの販売です。
電池、充電器、ケース付きの商品はWH18DB (2JC)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする