大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
2本吊 ワイヤスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868903
品番
2WRS 5TX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上します。
トラスコ品番
473-0321
寸法d(mm)
60
基本使用荷重(t)
5
寸法a(mm)
200
用途
建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に
仕様
リング5t用、フック3.2t用
質量(kg)
17.18
長さ(m)
2
寸法e(mm)
36
ロープ径(Φmm)
20
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
46
寸法g(mm)
42
寸法f(mm)
16
寸法p(mm)
171
有効長l(m)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60868903
2WRS 5TX2
88153922
2WR5TX2
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業
1セット
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました