ノーブランド
ノーブランドの 診察・検査器具
ノーブランドの 打診器・打腱器
大貫氏打診器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60868958
品番
01-023
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
Japan Quality。身体の反射を検査するために使用する手術器具。
仕様
針、ブラシあり、黒合成ゴム
サイズ
19cm
アズワン品番
68-7003-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000