※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
グラブフック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869025
品番
HAG 1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
5
用途
チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
トラスコ品番
784-6533
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.03
寸法L(mm)
19.8
寸法D(mm)
66.8
寸法E(mm)
11.4
寸法P(mm)
26.9
寸法M(mm)
79.0
寸法G(mm)
118.6
破断荷重(kN)
245
適合チェーン線径(Φmm)
12.7