カーリータップ(抗菌タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60869035 品番 EC-03VT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!

用途
天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様線心数:2心 パ-プル 質量(g)概算:600 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)125以下 コンセント形状2P 15A 125V コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む) 定格電流(A)15以下 導体断面積(mm2)2 外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0 使用場所屋内 カール外径(Φmm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 伸長(m)最大:約3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60869017
2021-04-30
用途:
食品包装作業時に使う小型機器の電源確保
製造業

L型のプラグのタイプがあればなおよかった。
カラーバリエーションが微妙・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする