※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
グラブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869052
品番
HAG 3/8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
用途
チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
トラスコ品番
784-6550
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.48
寸法L(mm)
31.8
寸法D(mm)
103.6
寸法E(mm)
19.1
寸法P(mm)
40.4
寸法M(mm)
121.4
寸法G(mm)
181.1
破断荷重(kN)
147
適合チェーン線径(Φmm)
10.0