※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869077 品番 HAG 7/32
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
使用荷重(t)0.9 用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として トラスコ品番784-6576 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.16 寸法L(mm)44.5 寸法D(mm)144.5 寸法E(mm)25.4 寸法P(mm)53.8 寸法M(mm)165.1 寸法G(mm)244.6 破断荷重(kN)44.2 適合チェーン線径(Φmm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする