※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
グラブフック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869086
品番
HAG 7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
13
用途
チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
トラスコ品番
784-6584
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
4.72
寸法L(mm)
47.8
寸法D(mm)
177.8
寸法E(mm)
30.2
寸法P(mm)
79.2
寸法M(mm)
205.5
寸法G(mm)
316.0
破断荷重(kN)
686
適合チェーン線径(Φmm)
22.2