Slice(スライス)
Slice(スライス)の カッター
Slice(スライス)の カッター替刃
Slice(スライス)の その他替刃
セラミック替刃(鋭角刃先、シームリッパー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
60869087
品番
10537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10580・10589・10596・10597
用途
カッターナイフ替刃
適合本体
10548・10568・10580・10589・10596・10597
質量(g)
0.69
刃のサイズ(mm)
32.80×6.06×0.80
材質(刃)
セラミック