※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60869095 品番 HAG 9/32
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
使用荷重(t)1.5 用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として トラスコ品番784-6592 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.18 寸法L(mm)57.2 寸法D(mm)209.5 寸法E(mm)38.1 寸法P(mm)88.9 寸法M(mm)266.7 寸法G(mm)395.2 破断荷重(kN)73.5 適合チェーン線径(Φmm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする